カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- RS PRO(59)
- SMC(38)
- コガネイ(10)
- 椿本チエイン(6)
- CKD(3)
- クボタ計装(3)
- Vesrah(2)
- Siretta(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- サンドビック(1)
- 三菱電機(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 神港テクノス(1)
- VISHAY(1)
- 高島計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rs50-2a」の検索結果

フレーム PM4H-Aシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881個7日以内出荷多機能タイマリレー、PM4H-A。100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A、250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可仕様●併用可能製品:PM4H-Aシリーズアズワン品番65-7271-87
Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PM4H-Aシリーズ