カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- メディアカバーマーケット(47)
- プロトブレンボ(42)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- RotopaX(ロトパックス)(23)
- 三菱電機エンジニアリング(19)
- ATEN(16)
- omron(オムロン)(15)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- AFAM(アファム)(13)
- NAKATAKI(13)
- アルインコ(10)
- ダイキン工業(8)
- NS(日進工具)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- goot(太洋電機産業)(7)
- コクヨ(6)
- S&K(三興製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(8)
「rx-02」の検索結果
特価

ETC2.0車載器(ストラーダ連動型) CY-ET2500VD
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。 新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。 ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。 CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。タイプアンテナ分離型横幅(mm)本体106縦幅(mm)本体19本体寸法(mm)奥行106年式2018音声告知音:カーナビから出力
レンジフード サイドフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
LED 高天井 2500形 中角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 3000形 広角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 3000形 中角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 4000形 中角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 2500形 広角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ