カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- メディアカバーマーケット(46)
- プロトブレンボ(44)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- RotopaX(ロトパックス)(25)
- omron(オムロン)(15)
- アルインコ(10)
- AFAM(アファム)(10)
- ATEN(9)
- NS(日進工具)(8)
- goot(太洋電機産業)(8)
- コクヨ(6)
- S&K(三興製作所)(6)
- IRC(6)
- brembo(6)
- SystemBase(6)
- 岩田製作所(5)
- 昭和技研工業(5)
- LEAD(リード工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(8)
「rx02」の検索結果
特価

2026年度版地図SDHCメモリーカード RA/RE/RS/RXシリーズ用
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台欠品中主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。適合車種CN-RA03D・RA03WD・RA04D・RA04WD・RA05D・RA05WD・RA06D・RA06WD・RA07D・RA07WD・RE03D・RE03WD・RE04D・RE04WD・RE05D・RE05WD・RE06D・RE06WD・RE07D・RE07WD・RS01D・RS01WD・RS02D・RS02WD・RX01D・RX01WD・RX02D・RX02WD・RX03D・RX03WD・RX04D・RX04WD・RX05D・RX05WD・RX06D・RX06WD
ETC2.0車載器(ストラーダ連動型) CY-ET2500VD
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。 新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。 ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。 CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。タイプアンテナ分離型横幅(mm)本体106縦幅(mm)本体19本体寸法(mm)奥行106年式2018音声告知音:カーナビから出力
レンジフード サイドフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
LED 高天井 2500形 中角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台33日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 3000形 広角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台33日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 3000形 中角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台33日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 4000形 中角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 2500形 広角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台33日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ