カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
- ミヤマ電器(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- YEC(1)
「s-32 nkk」の検索結果
特価

埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ保護構造IP40端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)