カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • スリーピース(23)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 渡辺電機工業(9)
  • 日野自動車(7)
  • 扶桑精機(6)
  • ホンダ(3)
  • NAKATAKI(3)
  • ELPA(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • 富士電機(2)
  • JAPPY(2)
  • VISHAY(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • ナイキ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-33-j」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 33μF, ,63V dc, EEUEB1J330S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,63V dc, EEUEB1J330SPanasonic(パナソニック)
249税込274
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc寿命5000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)50最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
式台 ベリティス Panasonic(パナソニック)式台 ベリティスPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート