カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- MAZDA(マツダ)(14)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SMC(30)
- SWAGE-LINE(9)
- TRUSCO(6)
- アイ・エル・シー(4)
- アズワン(5)
- コクヨ(7)
- コノエ(4)
- シグマ光機(4)
- ジョージフィッシャー(10)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 京セラ(6)
- 廣杉計器(13)
- 日野自動車(52)
- ブランドをもっと見る
「s-335」の検索結果
特価

替刃 ES9942 内刃
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷メンズシェーバー替刃(内刃)用途シェーバーの替刃に。パナソニック Panasonic シェーバー 替刃 内刃 カミソリ対応商品ES3001P/ES331/ES332/ES353/ES364/ES365/ES367/ES382/ES383/ES385/ES3850/ES386/ES388/ES3920/ES802/ES803/ES815/ES818/ES845/ES875/ES893/ES894/ES333/ES334/ES335/ES336/ES337/ES338/ES362/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES843/ES3832P-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES3832-S/ES-SA60-W
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 美光色 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台62日以内出荷適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)28.1角度(°)配光調整機能付:14~34首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)151電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台62日以内出荷適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)28.1角度(°)配光調整機能付:14~34首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)151電源ユニット別売調光範囲約5%~100%