カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(544)
  • 三ツ星ベルト(43)
  • (41)
  • 三菱電機(34)
  • 大阪魂(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • CKD(23)
  • 椿本チエイン(23)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • TRUSCO(20)
  • ESTERA(16)
  • タカチ電機工業(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • 旭精工(14)
  • 協育歯車(14)
  • AFAM(アファム)(14)
  • 東洋佐々木ガラス(13)
  • エスコ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-44」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック)2号にぎり釦Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC 25定格電流(A)1適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75回路方式片切常開形接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触結線方式巻締端子式
リモコンマイク Panasonic(パナソニック)リモコンマイクPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
欠品中
使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
大型四角大丸穴カバー Panasonic(パナソニック)大型四角大丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
3日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
防滴露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)防滴露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線使用温度範囲(℃)-20~50防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
12cm露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)定格入力(W)3周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(mm)Φ250×78質量(g)900仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
段差エルボ60型 Panasonic(パナソニック)段差エルボ60型Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
種類エルボ
塗装大型四角大丸穴 平カバー Panasonic(パナソニック)塗装大型四角大丸穴 平カバーPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.09高さ(mm)1.6種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
塗装大型四角大丸穴カバー Panasonic(パナソニック)塗装大型四角大丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
669税込736
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.11種類13ミリカバー仕上カオチン電着塗装仕上げ
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付Panasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.5ドア片扉
段差エルボ80型 Panasonic(パナソニック)段差エルボ80型Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類エルボ
内曲り Panasonic(パナソニック)内曲りPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1箱(2個)
6日以内出荷
ステンシルバー仕様内曲り本体+内パッチンセット内容内パッチン 2個、内曲り本体サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型
外曲り Panasonic(パナソニック)外曲りPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(4個)
6日以内出荷
ステンシルバー仕様外曲り本体+内パッチンセット内容曲がりスペーサー4個、内パッチン2個、外曲り本体サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
32日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
HSソレノイド プッシュ型 垂直取付型 Panasonic(パナソニック)HSソレノイド プッシュ型 垂直取付型Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
62日以内出荷
300万回以上の長寿命を実現 負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型) 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15