カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- HIROSE(ヒロセ電機)(37)
- KAZEN(22)
- MAZDA(マツダ)(377)
- NAKANO(19)
- POSH Faith(28)
- SIEMENS(134)
- SMC(31)
- SOURIAU(47)
- TRUSCO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(105)
- アズワン(17)
- コンサス(35)
- ニッサン(60)
- ホンダ(70)
- リンナイ(15)
- 廣杉計器(15)
- 日野自動車(84)
- ブランドをもっと見る
「s-71」の検索結果
特価

ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
WWDL100・150形Φ100 35K
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)12.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1140埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
WWDL100・150形Φ100 27K
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)665埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
WWDL100・150形Φ100 40K
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)12.2色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1155埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
LEDウォールウォッシャダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。 均斉度の高い美しい光で壁面を演出 コンパクト設計型式浅型:10H質量(kg)0.4タイプ100形・150形・200形・250形消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.6、位相調光:8.3、[150形]非調光・調光:12.2色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:98.0位相調光:89.7[150形]非調光・調光:96.7材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:745[150形]非調光・調光:1180配光タイプウォールウォッシャ電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
WWDL100・150形Φ100 30K
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)7.6色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)700演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷金属製なので台所におすすめです。用途台所適合場所台所材質(ルーバー)ステンレス
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷金属製なので台所におすすめです。用途台所適合場所台所材質(ルーバー)ステンレス
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台62日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30エコロジー商品省エネ