カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- 椿本チエイン(17)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 日本ケミコン(8)
- BONDHUS(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- コクヨ(5)
- TRUSCO(5)
- 日東工業(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- 日研工作所(3)
- CKワールドワイド社(3)
- ParkTool(パークツール)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- SIRC(サーク)(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 呉竹(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
「s332」の検索結果

盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路