カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 制御機器(28)
  • 介護用品(10)
  • 日用品(3)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(748)
  • KITO(キトー)(73)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • ParkerTAIYO(202)
  • RS PRO(98)
  • RYOCO(菱高精機)(61)
  • SMC(957)
  • TRUSCO(107)
  • エスコ(106)
  • コガネイ(76)
  • ノーブランド(59)
  • ホンダ(323)
  • ミツビシ(78)
  • ワルター(58)
  • 大阪魂(231)
  • 岩田製作所(107)
  • 日野自動車(77)
  • 椿本チエイン(62)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(40)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s35」の検索結果

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    色マンセル値9YR8.4/0.5
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品水切板2枚材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    大型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
    材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
  • 塗装大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 塗装大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.9外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)75適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
  • 有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値9YR8.4/0.5
  • 盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様屋根付材質ステンレス製板厚(mm)1.5塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
  • LED電球スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
    用途100V配線ダクト用色プラスチックセード:乳白つや消し取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)80調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換可能
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
  • 有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル9YR8.4/0.5
  • 有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
  • LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト駐車場用 パークビームER

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
    用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤー付アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
    用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ82質量(kg)0.9取付壁面不可高さ(mm)165制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間光色シンクロ調色(昼光色~電球色)照射方式可動型演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4色(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.7梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)460LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000V CE1調色の可否否
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10調色の可否否
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)7.7回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否否照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック)

    LED モールライト パークビームER

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    用途モールライト(駐車場用)仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800取付天井直付型・壁直付型・据置取付型材質(本体)アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命60000時間周囲温度(℃)-20~35トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4色【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)88.6光束(Lm)700明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4色【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)83.1光束(Lm)640明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4色【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)670明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ