チャイルドシート・前用・リールベルト付Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
ヘッドレストスライド式
材質樹脂製色チャコール適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満、体重15kg以下で身長100cm以下(個人差があります)主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26
LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
軒といPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
長さ(mm)4000サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型