カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(376)
  • ホンダ(322)
  • SIEMENS(136)
  • YAMAHA(ヤマハ)(119)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • 日野自動車(93)
  • ニッサン(60)
  • SOURIAU(50)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(36)
  • コンサス(35)
  • POSH Faith(28)
  • KAZEN(22)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • RS PRO(19)
  • SMC(18)
  • アズワン(17)
  • NAKANO(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s71」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし露出スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
  • コーナーカバーロングP室内60型ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コーナーカバーロングP室内60型ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    種類ウォールコーナー
  • コーナーカバーロングP室内80型ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コーナーカバーロングP室内80型ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    種類ウォールコーナー
  • WHM収納用キャビネット2窓SUS Panasonic(パナソニック)

    WHM収納用キャビネット2窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1面
    4日以内出荷
  • WWDL100・150形Φ100 35K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 35K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)12.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1140埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • WWDL100・150形Φ100 27K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 27K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)665埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • WWDL100・150形Φ100 40K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 40K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)12.2色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1155埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • LEDウォールウォッシャダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDウォールウォッシャダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。 均斉度の高い美しい光で壁面を演出 コンパクト設計
    型式浅型:10H質量(kg)0.4タイプ100形・150形・200形・250形消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.6、位相調光:8.3、[150形]非調光・調光:12.2色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:98.0位相調光:89.7[150形]非調光・調光:96.7材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:745[150形]非調光・調光:1180配光タイプウォールウォッシャ電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • WWDL100・150形Φ100 30K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 30K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)7.6色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)700演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途台所適合場所台所材質(ルーバー)ステンレス
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途台所適合場所台所材質(ルーバー)ステンレス
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1面
    4日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1面
    4日以内出荷
  • TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30エコロジー商品省エネ