カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(15)
- カトウ工機(7)
- エスコ(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- NSK(日本精工)(2)
- 3M(2)
- 日東工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 南国フレキ工業(2)
- ダイヤトレンド(2)
- 大和電器(2)
- RS PRO(2)
- アイセル(1)
- 青木精密工業(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オイレス工業(1)
- オープン工業(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ブランドをもっと見る
「sa-203」の検索結果

有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値2.1Y7.7/1.1
TQリレー
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781箱(50個)43日以内出荷高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
TX-Sリレー
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781箱(40個)63日以内出荷定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781箱(40個)63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型