カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Kawasaki(25)
  • KEMET(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • Optibelt(5)
  • SMC(12)
  • VISHAY(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アルインコ(10)
  • エスコ(3)
  • サトーパーツ(3)
  • スズキ(2)
  • ベッセル(3)
  • ルビコン(2)
  • 三木プーリ(34)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 日東工業(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa202」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 2000μF, ,25V dc, EEUTP1E202S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2000μF, ,25V dc, EEUTP1E202S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879税込¥967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc静電容量2000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 2000μF, ,35V dc, EEUTP1V202S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2000μF, ,35V dc, EEUTP1V202S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1個
    8日以内出荷
    仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命2000 h, 5000 h許容差±20%静電容量2000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 2000μF, ,35V dc, EEUTP1V202 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2000μF, ,35V dc, EEUTP1V202

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)35dc寿命2000 h, 5000 h静電容量2000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.25最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40
  • TQリレー Panasonic(パナソニック)

    TQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50個)
    43日以内出荷
    高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
    用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    保護構造プラシール型
  • TX-Dリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Dリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
    用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型