カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • スズキ(20)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • ミニター(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • スバル(13)
  • オークラ輸送機(8)
  • MSTコーポレーション(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(4)
  • Optibelt(4)
  • 雅(4)
  • エスコ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • OREC(オーレック)(3)
  • SMC(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • コガネイ(2)
  • バンドー化学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa62」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリム用密集極細毛ブラシ(白)(2本入) Panasonic(パナソニック)

    スリム用密集極細毛ブラシ(白)(2本入)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(2本)
    6日以内出荷
    ドルツ 替ブラシ スリム用密集極細毛ブラシ
    対応商品EW-DM63-W/EW-DM61-A/EW-DM61-W/EW-DM62-A/EW-DM62-W/EW1162P-A/EW1163-S/EW-DM41-A/EW-DM41-W/EW-SA10-G/EW-SA10-P/EW-SA20-G/EW-SA20-P/EW-SA40-A/EW-SA40-S
  • コンデンサ 620μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 620μF 35V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:620μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+135℃●寿命:2000 h, 4000 h●等価直列抵抗:38mΩアズワン品番65-7196-52
  • コンデンサ 620μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 620μF 35V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:620μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.86Aアズワン品番65-7182-58
  • Panasonic コンデンサ 620μF, ,35V dc, EEUTP1V621 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 620μF, ,35V dc, EEUTP1V621

    Panasonic(パナソニック)
    ¥849税込¥934
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)35dc許容差±20%静電容量620μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • スリム用 マルチフィットブラシ 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック)

    スリム用 マルチフィットブラシ 白 1セット 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥809税込¥890
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    スリム用マルチフィットブラシ
    適合本体EW-DM63-W/EW-DM61-A/EW-DM61-W/EW-DM62-A/EW-DM62-W/EW1162P-A/EW1163-S/EW1162/EW1163/EW-DM41-A/EW-DM41-W/EW-SA10-G/EW-SA10-P/EW-SA20-G/EW-SA20-P/EW-SA40-A/EW-SA40-S交換目安約3ヶ月アズワン品番69-6038-53
関連キーワード
da62v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • da62v
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
"sa62" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】