空調・電設資材 (66) 測量用品(土木/建設) (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS C8340
壁うらセンサー Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ)
壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力 「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません 仕様 探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプ トラスコ品番 419-8395 質量(g) 140g(乾電池含まず) タイプ 電池式 電源 乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 66×161×36
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 ストレート排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト7m相当
塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 カチオン電着塗装仕上げ JIS規格 JIS C8340
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 直角排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト11m相当
大型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質 鋼板製 質量(kg) 0.4 外形寸法(mm) 119×119 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS C8340
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。
仕様 配光:斜天井非対応 形状 高気密SB形 構造 準耐火対応 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 45~65 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
浅型レンジフード用部材 グリスフィルター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。
パンチング形状
適合機種 FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
寸法(mm) 119 質量(kg) 0.4 種類 大浅型 寸法H(mm) 44 板厚(mm) 1.6 仕上 カチオン電着塗装 側面ノックアウト G16(C19)×3
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)器具の存在感を抑え、光の存在感を高める<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可
天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
<美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。
仕様 ●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し 種別 ダウンライト 摘要 ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 電圧(V) 100 入数 1台 演色指数(Ra) 90 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70 LED交換 可能(LEDランプ)
天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 【光束維持】70% 色 【鋼板枠】ホワイト/つや消し 取付 天井埋込型 タイプ 拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 口金 口金GX53-1 構造 準耐火構造対応 本体 LGD9100K ランプ LLD2000L CE1 色温度(K) 2700 ランプ寿命 40000時間 ランプの種類 LEDフラットランプΦ70 エネルギー消費効率(Lm/W) 88 光束(Lm) 440 明るさ クラス500 1灯 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) Φ100 埋込高(mm) 70 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) ~55 器具相当 60形電球1灯器具相当 LED交換 可能
浅型レンジフード用部材 不燃枠 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
組立式
適合 FY-HCS30(屋外フード) 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 45~65 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
塗装大型四角アウトレットボックス 浅型 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg) 0.4 外形寸法(mm) 119×119 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 カオチン電着塗装仕上げ JIS規格 JIS 8340
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様 埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm) 天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付方式 取付型:天井埋込型 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 100形ダイクール電球1灯器具相当 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) Φ75 埋込高(mm) 100 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角広角40度) LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 埋込高(mm) 100 LED交換 不可
塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 カオチン電着塗装仕上げ JIS規格 JIS 8340
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 Panasonic(パナソニック) ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm) 65 幅(mm) 28 高さ(mm) 102 種類 1コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm) 65 幅(mm) 28 高さ(mm) 102 種類 1コ用
絶縁セパレータ 浅型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
浅型レンジフード用部材 防火ダンパー Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 鋼板t1.6mm 溶断温度(℃) 120±7
浅型レンジフード用部材 絶縁枠 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。
組立式
適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 硬質塩化ビニール 色 マンセル値2.5GY8.0/0.5
住宅用スイッチボックス浅型2コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし 長さ(mm) 120 幅(mm) 28 高さ(mm) 114 種類 2コ用
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よくコンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様 埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形 取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) Φ65 埋込高(mm) 100 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角34度) LED交換 不可
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 色 白 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 15.1 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内臓、中角タイプ 入力電流(A) (100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07 ビーム角度(°) 18 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 別売品番 スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途 軒下を照らす照明器具です 質量(kg) 器具本体:0.5 電圧(V) 100 口金 GX53-1 構造 浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型 材質(枠) アルミ LED寿命(時間) 40000 入数 1セット 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井埋込型 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 色 白 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 15.1 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07 回転角度(°) 水平:約355 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質 鋼板製 JIS規格 JIS C8340 質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm) 120 幅(mm) 28 高さ(mm) 114 種類 2コ用
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 【光束維持】70% 色 【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し 取付 天井埋込型 備考 位相制御式(2線式) タイプ 拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.9/昼光色 口金 口金GX53-1 本体 LGD9405 対応 10~40°の傾斜天井に配光対応 ランプ LLD3000 CU1 色温度(K) 2700~6200 ランプ寿命 40000時間 ランプの種類 LEDフラットランプΦ70 エネルギー消費効率(Lm/W) 74/昼光色 光束(Lm) 585/昼光色 明るさ シンクロ調色クラス700 1灯 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) Φ100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) ~55 器具相当 100形電球1灯器具相当 LED交換 可能
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg) 0.6 色 白 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 15.1 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07 回転角度(°) 水平:約355 別売品番 スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90201K LD9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 調光範囲 (0%)~100%) 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ピンホールダウンライト集中的に光を届ける。明暗差がはっきりと現れ、ドラマチックな演出に光が欲しいところだけ照らせるテーブルの作業面を明るくしたり、飾った小物を演出したり、必要なところだけ照らせるあかりです<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様 埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm) 天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付 傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能 取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.08 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 60形電球1灯器具相当 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) Φ75 埋込高(mm) 100 配光タイプ 拡散タイプ(マイルド配光) LED交換 不可
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 色 白 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 【光束維持】70% 色 【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し 取付 天井埋込型 備考 位相制御式(2線式) タイプ 拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V) 100 消費電力(W) 6/昼光色 口金 口金GX53-1 本体 LGD9405 対応 10~40°の傾斜天井に配光対応 ランプ LLD2000 CU1 色温度(K) 2700~6200 ランプ寿命 40000時間 ランプの種類 LEDフラットランプΦ70 エネルギー消費効率(Lm/W) 70/昼光色 光束(Lm) 420/昼光色 明るさ シンクロ調色クラス500 1灯 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) Φ100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) ~55 器具相当 60形電球1灯器具相当 LED交換 可能
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg) 0.6 色 白 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 15.1 首振角度(°) 約45 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.7 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内臓、広角タイプ 入力電流(A) (100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07 光束(Lm) 1340 光色 電球色 ビーム角度(°) 34 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 別売品番 スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適合 【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 取付 天井埋込型、浅型9H・高気密SB形 穴径(Φmm) (埋込)Φ98 電圧(V) 100 光源 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ 別売 埋込高(mm) 90