カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- DESCO(46)
- Ideal-Tek(13)
- Loc-Line(ロックライン)(35)
- Merck(メルクミリポア)(19)
- RS PRO(137)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,383)
- SKC(環境測定)(47)
- エスコ(7)
- コアテック(8)
- サンセイ(22)
- サンセイ医療器材(35)
- スバルアクセサリー(13)
- ニッサン(78)
- マクセル(20)
- マルフジ剣山製作所(15)
- 三星社(11)
- 三菱電機(13)
- 江崎機械工業(9)
- ブランドをもっと見る
「sansei」の検索結果
特価

産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
スマートアーキ ブラケット 間接光壁面照射タイプ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷壁面への間接光の美しさにこだわったブラケット。質量(kg)3.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ連結右用電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アルミ(シルバーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
設定ボタンセット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581セット62日以内出荷質量(kg)0.3種類LEDシーリングライト用適合器具HH-XCH0809A、HH-XCH1209A、SNCX38300、SNCX58300
コンセントボックス 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1台62日以内出荷演出空間用配線機材 コンセントボックス種別演出空間用配線機材 コンセントボックス色ブラック仕上
交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台62日以内出荷産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷間接光で明るさ感を演出するブラケット。質量(kg)4.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アルミ(シルバーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵