カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 安全用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • ABB(10)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](110)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • NOK(12)
  • SMC(29)
  • VIBRA(新光電子)(23)
  • エスコ(16)
  • オーム電機(8)
  • ケルヒャー(8)
  • スーパーツール(8)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(9)
  • マキテック(15)
  • マルヤス電業(7)
  • 三菱電機(8)
  • 大正天びん製作所(22)
  • 昭和コーポレーション(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-100」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形30K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K拡散Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形30K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形35K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形35K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)990LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K広角Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形35K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形35K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)990LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • デジタルワイヤレスマイク用充電池パック Panasonic(パナソニック)

    デジタルワイヤレスマイク用充電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱
    当日出荷
    質量(g)約19定格電圧(V)3.7VDC/700mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.4×5.9×39.5
  • 天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    4日以内出荷
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適合【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005取付天井埋込型、浅型9H・高気密SB形穴径(Φmm)(埋込)Φ98電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED(電球色タイプ)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.06トランス(ランプ)LED内蔵電源ユニット内蔵LED寿命(時間)光束維持40000(光束維持率70%)光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応デザインStylishModern/ModernClassic演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(調色) 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(調色) 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02089の組合せ。天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。直下近接限度10cm
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明高さ(mm)127電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)47.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)250光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02080の組合せ。天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。直下近接限度10cm
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明高さ(mm)223電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)270光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電マルチツール 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
    仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
  • LEDダウンライト 60形 拡散 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 60形 拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    3日以内出荷
    取付可能対象55度までの傾斜天井に可能穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)4.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:355RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83枠鉄板枠:ブラックつや消し埋込高(mm)80器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    4日以内出荷
    <美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。
    仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
  • ポータブルトランシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポータブルトランシーバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱
    5日以内出荷
    仕様イヤホン/接話マイクロホン:4極、Φ3.5mmジャック質量(g)約56(充電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×84×16(突起部、付属品除く)周波数特性100Hz~8kHz使用電池充電池パック(別売品:WX-SB100)電池寿命約15時間(送話:受話:待機=1:1:8の比率)