カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(263)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(37)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 大阪魂(24)
- DAIKO(大光電機)(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- オーム電機(12)
- 三菱電機(12)
- 昭和電機(11)
- 京セラ(7)
- セイコー(SEIKO)(7)
- セイコー(7)
- 東芝ライテック(5)
- バンドー化学(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- タナカ(4)
- 倉敷化工(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
グリーン購入法適合(66)
「sb形」の検索結果

ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト材質枠:アルミダイカスト取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)器具・セットセット品トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)95埋込高(mm)100調光の可否○(ライコン別売り)LED交換不可調色の可否×エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1台4日以内出荷<美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ。美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よく。コンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から32日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ピンホールダウンライト。集中的に光を届ける。明暗差がはっきりと現れ、ドラマチックな演出に。光が欲しいところだけ照らせる。テーブルの作業面を明るくしたり、飾った小物を演出したり、必要なところだけ照らせるあかりです。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.08トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ。直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から32日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能仕様埋込穴Φ75、高気密SB形取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型構成本体のみ、LEDランプ別売埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷仕様【光束維持】70%色【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1本体LGD9200ランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷仕様【光束維持】70%色【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から32日以内出荷仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯質量(kg)0.5取付水平天井取付専用穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)入力電流(A)(100V時)0.14トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適合【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005取付天井埋込型、浅型9H・高気密SB形穴径(Φmm)(埋込)Φ98電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様【光束維持】70%色【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)6/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD2000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色光束(Lm)420/昼光色明るさシンクロ調色クラス500 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様【光束維持】70%色【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換用途軒下を照らす照明器具です質量(kg)器具本体:0.5電圧(V)100口金GX53-1構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型材質(枠)アルミLED寿命(時間)40000入数1セット演色指数(Ra)83取付面位置天井埋込型埋込高(mm)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷仕様位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED(電球色タイプ)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.06トランス(ランプ)LED内蔵電源ユニット内蔵LED寿命(時間)光束維持40000(光束維持率70%)光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応デザインStylishModern/ModernClassic演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
SB100形30K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷付属品不燃シート仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
SB200形30K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個欠品中適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB200形50K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB150形50K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)1450LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形40K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形50K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形50K拡散Ra70
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形50K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形50K拡散Ra70
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷付属品不燃シート仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(調色) 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ・光源遮光角30度 LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷付属品不燃シート仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ・光源遮光角30度電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)24デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
SB150形30K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光束(Lm)1390LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形50K広角Ra70
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形35K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形50K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形30K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形50K広角Ra70
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形35K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形30K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角