カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • brembo(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • 青木精密工業(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • TRUSCO(2)
  • バンドー化学(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • トーホー(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • D.A.D(GARSON)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 大喜多(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb108」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)ダウンライト60形拡散Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02089の組合せ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能直下近接限度10cm
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明高さ(mm)127電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)47.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)250光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80
ダウンライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)ダウンライト60形拡散Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02080の組合せ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能直下近接限度10cm
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明高さ(mm)223電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)270光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80
関連キーワード
cb10特集