カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ATEN(3)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • ESTERA(9)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • MICROCHIP(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
  • NOK(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • SMC(3)
  • TOTO(3)
  • エレコム(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • バンドー化学(3)
  • ホシモト(3)
  • ホンダ(3)
  • マキシンコー(8)
  • 廣杉計器(7)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb33」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.8V電池パック Panasonic(パナソニック)

    10.8V電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    定格容量10.8V 3.8Ah充電時間実用充電:30分 フル充電:約45分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L81
  • デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電式マルチツール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    当日出荷
    1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
    用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
  • タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 8.9 x 5.7mm 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 8.9 x 5.7mm 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥509税込¥560
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。ESE20C タイプは自動車用途に最適です。パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズ。パナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2~4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。
    仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:はんだ●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータタイプ:レベル●長さ:8.9mm●幅:5.7mm●寸法:8.9 x 5.7mm●実装タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:100 mA @ 14 V dc●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1388アズワン品番65-7818-78