カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • EPSON(17)
  • ESTERA(9)
  • KINGBRIGHT(15)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • NOK(10)
  • Raspberry Pi(12)
  • SMC(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • エスコ(14)
  • サンワサプライ(10)
  • スバル(64)
  • フォーク(24)
  • ミドリ安全(64)
  • ワイズ(9)
  • 富士電機(34)
  • 富士電機機器制御(12)
  • 日本アキュライド(8)
  • 重松製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-11」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC6法(11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌日出荷
    ディスプレイ12.4OSWindows11 Pro
  • 錠ケース ロング引手用 Panasonic(パナソニック)

    錠ケース ロング引手用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,188税込¥3,507
    1セット
    4日以内出荷
  • 鎌錠受け ロング引手用 Panasonic(パナソニック)

    鎌錠受け ロング引手用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷
  • レッツノート SC 店(Ultra 7/11P/BK) Panasonic(パナソニック)

    レッツノート SC 店(Ultra 7/11P/BK)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core Ultra 7 356H●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)919最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
  • レッツノート SC 店(Ultra 5/11P/CG) Panasonic(パナソニック)

    レッツノート SC 店(Ultra 5/11P/CG)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 325●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)919最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2
  • SC7法(U5/32/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC7法(U5/32/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6法(U5/16/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U5/16/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6法(U5/32/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U5/32/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6法(U5/16/256/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U5/16/256/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌日出荷
  • SC7法(U7/32/512/11P/12.4/LTE) Panasonic(パナソニック)

    SC7法(U7/32/512/11P/12.4/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6法(U5/16/256/11P/12.4/LTE) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U5/16/256/11P/12.4/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    翌日出荷
  • SC7法(U5/16/512/11P/12.4/LTE) Panasonic(パナソニック)

    SC7法(U5/16/512/11P/12.4/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
  • SC6法(U7/32/512/11P/12.4/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U7/32/512/11P/12.4/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非) Panasonic(パナソニック)

    SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6 オリジナル(U5/32/512/11P/12.4/vP非) Panasonic(パナソニック)

    SC6 オリジナル(U5/32/512/11P/12.4/vP非)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非/LTE) Panasonic(パナソニック)

    SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6 オリジナルeSIM(U5/16/512/11P/12.4/vP非) Panasonic(パナソニック)

    SC6 オリジナルeSIM(U5/16/512/11P/12.4/vP非)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6法(U7/32/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U7/32/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    7日以内出荷
  • SC7法(U7/32/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC7法(U7/32/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    8日以内出荷
  • SC7法(U5/16/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC7法(U5/16/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    8日以内出荷
  • SC6法(U7/32/512/11P/12.4/LTE) Panasonic(パナソニック)

    SC6法(U7/32/512/11P/12.4/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    7日以内出荷
  • SC7法(U7/32/512/11P/12.4/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    SC7法(U7/32/512/11P/12.4/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    8日以内出荷
  • SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPC Panasonic(パナソニック)

    SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
  • SMDレジスタ 3.6Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 3.6Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7019-82
  • SMDレジスタ 7.5Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 7.5Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:7.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7061-82
  • SMDレジスタ 6.2Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 6.2Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:6.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7061-63
  • SMDレジスタ 68mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7061-21
  • SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6988-40
  • SMDレジスタ 33mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±150ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6942-42
  • SMDレジスタ 12mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7194-32