カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Blookfield(7)
- BROADCOM(7)
- KSフィルター(4)
- NS(日進工具)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- onsemi(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- RICOH(リコー)(3)
- SMC(14)
- uni(三菱鉛筆)(19)
- Vesrah(4)
- アライドテレシス(7)
- イトーキ(67)
- エレコム(15)
- サンワダイレクト(10)
- デンオン機器(7)
- 岩田製作所(25)
- 昭和コーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(15)
「sc-z」の検索結果

ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 羽根車は鋼板製。極数4電源(V)三相200V
高演DL60形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)85.8入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL250形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL150形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL250形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)99.4入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082光束(Lm)1860トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL100形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)765トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
高演DL250形Φ75広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781組32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)95.4入力電流(A)(100V時):0.204、(200V時):0.103、(242V時):0.088光束(Lm)1880トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時150mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)45光束(Lm)460トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)95.5入力電流(A)(100V時):0.161、(200V時):0.08、(242V時):0.067光束(Lm)1520トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時150mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ75広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781組32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL150形Φ75広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ75広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)45光束(Lm)1540トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
高演DL100形Φ75広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)45光束(Lm)775Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
高演DL250形Φ75広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ