カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コクヨ(7)
  • 富士電機(7)
  • 大三商会(5)
  • ラスタバナナ(4)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • エスコ(2)
  • CKD(2)
  • バンドー化学(2)
  • データシステム(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SATA(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • NOK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc43」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスタンド60形電球色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスタンド60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスタンド60形温白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スタンドライト Panasonic(パナソニック)スタンドライトPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)160質量(kg)0.9布セード:アイボリー、カットガラス:透明高さ(mm)415材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)400調光の可否不可LED交換可能
スタンドライト Panasonic(パナソニック)スタンドライトPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
32日以内出荷
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)110質量(kg)1.0カットガラス:透明高さ(mm)360材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否不可LED交換可能
関連キーワード
sc49特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc49