カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • brembo(9)
  • アズワン(6)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • ゲンブ(3)
  • SPARKFUN(3)
  • エスエヌディ(2)
  • ATEN(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • サンプラテック(1)
  • 関東化学(1)
  • BULGIN(1)
  • Ringfeder(1)
  • 乾商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scat 20x」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 220μF 10V dc D3L 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 10V dc D3L 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1袋(2個)
    取扱停止中
    POSCAP TPEシリーズ。パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:POSCAP TPE●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7188-49
  • タンタルコンデンサ 680μF 6.3V dc D4 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 680μF 6.3V dc D4

    Panasonic(パナソニック)
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    POSCAP TPEシリーズ。パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 3.8mm●シリーズ:POSCAP TPE●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7152-73