カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • イメージニクス(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • セルスター(8)
  • クボタ計装(8)
  • グリーンハウス(8)
  • トランセンド(7)
  • エスコ(6)
  • JVCケンウッド(6)
  • 共立電子産業(5)
  • Team(チーム)(5)
  • Gigastone(5)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • M5Stack(5)
  • リオン(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 三菱電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 32g」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック) Panasonic(パナソニック)レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック)Panasonic(パナソニック)
449,800税込494,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル非搭載外部出力【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-Cメモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GBディスプレイ14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 7 255Hスロット【メモリ】空0/全1OSWindows11 ProプロセッサーインテルCore Ultra プロセッサー動作周波数(GHz)P-core:最大5.1、E-core:最大4.4、低消費電力 E-core:最大2.5セキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサーWebカメラありSSD1024GBメモリ規格LPDDR5X SDRAM光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットなしUSBUSB3.1×2、USB3.0×2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 5 135U/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L)) Panasonic(パナソニック)Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 5 135U/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))Panasonic(パナソニック)
324,800税込357,280
1台
翌日出荷
ディスプレイ14.0型使用CPUUltra 5 135UOSWin11Pro
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
Let's note QR4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/SSD256GB/Win11/12.4FHD/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品) Panasonic(パナソニック)Let's note QR4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/SSD256GB/Win11/12.4FHD/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品)Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
高性能2in1モバイル。Let's note QR4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/SSD256GB/Win11/12.4FHD/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11ディスプレイ12.4FHD使用CPUCore i5-1345UvProSSD256GB