カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(2)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • KITO(キトー)(1,331)
  • BIGM(丸山製作所)(203)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 三菱電機(22)
  • エレコム(21)
  • ネグロス電工(19)
  • ダイケン(19)
  • NACHI(不二越)(18)
  • エスコ(17)
  • 三菱マテリアル(17)
  • StarTech.com(16)
  • 理研製鋼(15)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(14)
  • NEC(13)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(13)
  • PGYTECH(13)
  • JAE(日本航空電子工業)(12)
  • サンワサプライ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-4」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホームベーカリー ブラック SD-MDX4-K 1斤 Panasonic(パナソニック)

    ホームベーカリー ブラック SD-MDX4-K 1斤

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    プロの技法を取り入れた独自技術で、おまかせでおいしいパンがつくれる。 。ホームベーカリーの実力はねりと発酵で決まる。「3D匠ねり」と「Wセンシング発酵」を搭載 プロの技法を取り入れた独自技術で、一年中安定してふっくらパンが自宅でつくれます。 。「おうち乃が美」に向く「リッチ パン・ド・ミ」メニュー搭載 生食パンに最適なプログラムで、きめ細かくやわからい焼き上がり。 。手軽にヘルシーパンができる「低糖質パン」※メニュー搭載 低糖質パンミックスを使って、糖質60%オフでもふっくら、翌日までしっとりおいしいパンが焼けます。 ※食パンミックスSD-MIX100Aとの比較
    ブラック容量1斤
  • ホームベーカリー ホワイト SD-MT4-W 1斤 Panasonic(パナソニック)

    ホームベーカリー ホワイト SD-MT4-W 1斤

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    プロの技法を取り入れた独自技術で、おまかせでおいしいパンがつくれる。 。ホームベーカリーの実力はねりと発酵で決まる。「3D匠ねり」と「Wセンシング発酵」を搭載 プロの技法を取り入れた独自技術で、一年中安定してふっくらパンが自宅でつくれます。 。「おうち乃が美」に向く「リッチ パン・ド・ミ」メニュー搭載 生食パンに最適なプログラムで、きめ細かくやわからい焼き上がり。 。手軽にヘルシーパンができる「低糖質パン」※メニュー搭載 低糖質パンミックスを使って、糖質60%オフでもふっくら、翌日までしっとりおいしいパンが焼けます。 ※食パンミックスSD-MIX100Aとの比較
    ホワイト容量1斤
  • 内曲り Panasonic(パナソニック)

    内曲り

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    オークグレーサイズ(サーフェスケア)FS-I型適合サイズ(サーフェスケア)FS-I型
  • 外曲り Panasonic(パナソニック)

    外曲り

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(4個)
    6日以内出荷
    オークグレーサイズ(サーフェスケア)FS-I型適合サイズ(サーフェスケア)FS-I型
  • 内曲り Panasonic(パナソニック)

    内曲り

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    オークグレーサイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
  • 内パッチン外曲り Panasonic(パナソニック)

    内パッチン外曲り

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱(4個)
    6日以内出荷
    オークグレーサイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
  • 20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310 Panasonic(パナソニック)

    20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
  • レッツノート QR 店(i7/11P/BK) Panasonic(パナソニック)

    レッツノート QR 店(i7/11P/BK)

    Panasonic(パナソニック)
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Corei7-1360P●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1029最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
  • レッツノート QR 店(i5/11P/CG) Panasonic(パナソニック)

    レッツノート QR 店(i5/11P/CG)

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Corei5-1335U●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1029最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3オフィスソフトなし
  • レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付
    適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ステンレス製t1.5mm溶断温度(℃)120±7
  • 浅型レンジフード用部材 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式
    適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質硬質塩化ビニールマンセル値2.5GY8.0/0.5
  • 浅型レンジフード用部材 不燃枠 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 不燃枠

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    組立式
    適合FY-HCS30(屋外フード)適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)
  • レンジフード用部材 屋外フード(金属製) Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 屋外フード(金属製)

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    組立式
    用途浅形レンジフード用部材適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2材質亜鉛鋼板質量(kg)1板厚(mm)8
  • ベビーカメラ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ベビーカメラ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。
    ホワイト容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合)質量(g)460形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2Aコード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)使用環境【温度】5~35℃【湿度】45~85%(結露なきこと)撮像素子CMOS 200万画素無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz ~ 2.5 GHz / 1 ~13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)最低被写体照度(Lux)0画角【水平】54【垂直】31SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上対応SDカードmicroSDカード:512 MB~2 GB、microSDHCカード:4 GB~32 GB、microSDXCカード:64 GB~256 GB可動範囲(°)【水平】+153(右側)~-153(左側)【垂直】+29(上側)~ -29(下側)
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
  • 24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4600RE Panasonic(パナソニック)

    24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4600RE

    Panasonic(パナソニック)
    549,800税込604,780
    1台
    8日以内出荷
    L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
  • 24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600RE Panasonic(パナソニック)

    24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600RE

    Panasonic(パナソニック)
    849,800税込934,780
    1台
    8日以内出荷
    L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
  • 24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DL Panasonic(パナソニック)

    24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DL

    Panasonic(パナソニック)
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
  • FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L)) Panasonic(パナソニック)

    FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L))

    Panasonic(パナソニック)
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)1099最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度2160×1440ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • 表示器 GT703M Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT703M

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)
  • 表示器 GT703G Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT703G

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
  • 表示器 GT704M Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT704M

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約240電源(V)DC24規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)
  • 表示器 GT704G Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT704G

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約240電源(V)DC24規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)