カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 協和精工(3)
  • KSフィルター(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • サン電子(PC)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Vesrah(2)
  • エスコ(1)
  • NEC(1)
  • オーム電機(1)
  • 共立機巧(1)
  • CKD(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ホンダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-220」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
電源(制御機器)カテゴリ