カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 中国塗料(9)
- ニッペマリン(3)
- タンガロイ(1)
- 寺岡製作所(1)
- ノーブランド(1)
- サンデーペイント(1)
- ナトコ(1)
- 大阪魂(1)
「seajet」の検索結果
特価

フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(34件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ランプは橙色に光ります。定格電流(A)15回路方式B(片切)3線式結線方式ねじなし端子式
埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm