天井吊下型 ペンダントPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質プラスチックセード乳白質量(kg)1.7取付天井吊下型高さ(mm)70取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)28.1スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)全高(mm)210~620調節可能色温度(K)6200幅(Φmm)500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)132.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.29光束(Lm)3730トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83適用畳数~8畳