カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AMPHENOL(8)
- KEMET(59)
- KYO-EI(7)
- RS PRO(378)
- SCHURTER(7)
- Schutzinger(5)
- Selle Dalla Valle(4)
- SELLE ROYAL(8)
- SELLE SAN MARCO(31)
- SKF(日本エスケイエフ)(20)
- SPARKFUN(68)
- VISHAY(14)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ハネウェル(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ホンダ(11)
- 三菱ふそう(7)
- 内田洋行(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(8)
「selle」の検索結果
特価
関連キーワード

iD800スリム電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)5.9色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)760RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD3200スリム電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD1600スリム電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1470RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スリムベース
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250取付天井直付型高さ(mm)53備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし器具・セットセット品トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
iD6400スリム電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・電球色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)144.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8600ELLE9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400スリム電球色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・電球色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)139.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8300ELLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000スリム電球色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・電球色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8520RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8000ELLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD5000スリム電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・電球色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)149.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4490RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8500ELLE9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら