カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- GETT(3)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- Hirschmann Test & Measurement(113)
- KLEIN TOOLS(2)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- RS PRO(13)
- TARSONS(4)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- VISHAY(3)
- インフリッヂ工業(5)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(6)
- ニッサン(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホンダ(2)
- 宇佐美工業(6)
- 通信興業(3)
- ブランドをもっと見る
「sen100」の検索結果

ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。仕様2P15A125V(E付)タイプ左用電圧(V)125
ショップライン 100V用配線ダクトシステム スポットベース【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から4日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。仕様2P15A125V色ブラック電圧(V)125
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 垂直ジョイナ(内曲がり)
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 壁面のコーナーで配線ダクトを接続するときに使用します。仕様2P15A125Vタイプ垂直(内曲がり)電圧(V)125
LEDモールライト専用電源100形
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯100形相当用エコロジー商品省エネ
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。仕様2P15A125V電圧(V)125アース端子無
ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。仕様2P(アース付)15A125V電圧(V)125アース端子付
ショップライン 100V用配線ダクトシステム パイプ吊クロスハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。 パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。長さ(mm)463
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 水平自在ジョイナ
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。仕様2P15A125V色ブラックタイプ水平電圧(V)125
ショップライン 100V用配線ダクトシステム ポスタークリップ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 ポスターやビラがはさみ込めます。長さ(mm)515
MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下