カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
  • 電気材料(15)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • SEPA(1)
  • ハイロジック(1)
  • ホンダ(98)
  • コンドーテック(92)
  • ネグロス電工(88)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • SKC(環境測定)(40)
  • 岩田製作所(37)
  • カナフジ電工(36)
  • SIBATA(柴田科学)(32)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(26)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](25)
  • ハリケーン(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • タイガークラウン(21)
  • 新鋭工業(21)
  • ホーシン(HOSHIN)(20)
  • エスコ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sepa」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパラボディ Panasonic(パナソニック)セパラボディPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ブラック極数2定格6A 125V
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付風圧式シャッター付ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
コスモシリーズ ボックス用絶縁セパレータ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ボックス用絶縁セパレータPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷
ボックス用絶縁セパレータ
用途プラスチック、金属ボックス両用材質塩ビグリーン使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×73×35
セパラボディ Panasonic(パナソニック)セパラボディPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
定格6A-125V定格電圧(V)125
住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類2コ用
パネルカバー(2連セパレーター付) Panasonic(パナソニック)パネルカバー(2連セパレーター付)Panasonic(パナソニック)
459税込505
1個
当日出荷
タイプ2連用
住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
セルコン・セパ用設定操作兼用リモコン Panasonic(パナソニック)セルコン・セパ用設定操作兼用リモコンPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
保護カバー(セパレータ付) Panasonic(パナソニック)保護カバー(セパレータ付)Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(10個)
4日以内出荷
強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
セパレータ(2m)(ケーブル工事専用) Panasonic(パナソニック)セパレータ(2m)(ケーブル工事専用)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル質量(kg)0.2種類B型長さL(m)2
絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(10個)
5日以内出荷
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類1コ用
直付セパレートセルコン36明るさセンサA Panasonic(パナソニック)直付セパレートセルコン36明るさセンサAPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込セパレートセルコン36AN・NT Panasonic(パナソニック)埋込セパレートセルコン36AN・NTPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
水平分岐カバー セパレータ付 Panasonic(パナソニック)水平分岐カバー セパレータ付Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ケーブルを2~4方向へ分岐する場合に使用し、強電線と弱電線を分離するセパレータ付です。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質アルミダイカスト製
直付セパレートセルコン36AN・NT Panasonic(パナソニック)直付セパレートセルコン36AN・NTPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込セパレートセルコン36明るさセンサA Panasonic(パナソニック)埋込セパレートセルコン36明るさセンサAPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
絶縁セパレーター Panasonic(パナソニック)絶縁セパレーターPanasonic(パナソニック)
139税込153
1個
4日以内出荷
極数1P用
セパレートブリッジ Panasonic(パナソニック)セパレートブリッジPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
4日以内出荷
直付セパレートセルコン36Aタイプ Panasonic(パナソニック)直付セパレートセルコン36AタイプPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
絶縁セパレータ 浅型 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 浅型Panasonic(パナソニック)
499税込549
1セット(10個)
4日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類浅型寸法H(mm)25
セパレータ シートタイプ Panasonic(パナソニック)セパレータ シートタイプPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。種別メタルモール(ケーブル工事専用)材質塩化ビニル製長さ(mm)1000質量(kg)0.1タイプシートタイプ種類セパレータ
フロアコン用器具ブロック 絶縁ワンタッチ取付枠付・セパレータ付 Panasonic(パナソニック)フロアコン用器具ブロック 絶縁ワンタッチ取付枠付・セパレータ付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用種類フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付、セパレータ付種別2コ用
埋込セパレートセルコン36AN・NT Panasonic(パナソニック)埋込セパレートセルコン36AN・NTPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
絶縁セパレータ 深型 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 深型Panasonic(パナソニック)
449税込494
1セット(10個)
3日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類深型寸法H(mm)42
ラインセパレータ Panasonic(パナソニック)ラインセパレータPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
用途回路分割用
PiPitプラス セパAタイプ直付型 Panasonic(パナソニック)PiPitプラス セパAタイプ直付型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)166幅(mm)36高さ(mm)114種類3コ用
絶縁セパレータ 標準型 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 標準型Panasonic(パナソニック)
499税込549
1セット(10個)
3日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ標準型寸法H(mm)33
PiPitプラス セパAタイプ埋込型 Panasonic(パナソニック)PiPitプラス セパAタイプ埋込型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ115×Φ100×104電圧(V)100-242定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(20個)
欠品中
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
C型 セパレータ L=1800 Panasonic(パナソニック)C型 セパレータ L=1800Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質硬質塩化ビニル製仕様ケーブル工事専用形状セパレータ幅(mm)23質量(kg)0.2高さ(mm)15.5種類C型寸法L(mm)1800
絶縁セパレータ 上下分割用 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 上下分割用Panasonic(パナソニック)
269税込296
1セット(10個)
32日以内出荷
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。種類:絶縁セパレータ寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33ブラックタイプ標準型種類絶縁セパレータ入数(個)1
情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用 Panasonic(パナソニック)情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用Panasonic(パナソニック)
819税込901
1セット(10個)
32日以内出荷
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を左右(強電部と弱電部)に隔離します。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):材質塩ビ寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)13.5/33.2/83入数(個)1