カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(72)
- ウエルドテック社(10)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- INAX(LIXIL)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- 明光商会(1)
- をくだ屋技研(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- POSH Faith(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ニッサン(1)
- AMPHENOL(1)
- NORCOMP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sf4d」の検索結果
特価

Panasonic リレー 5V dc 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz取付方式基板実装極数4シリーズSF4D接点構成4NO/4NCコイル抵抗(Ω)50コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)24
Panasonic リレー 12V dc 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz取付方式基板実装極数4シリーズSF4D接点構成4NO/4NCコイル抵抗(Ω)288コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)24コイル電力(mW)500