カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • エイム電子(4)
  • 三和電気計器(2)
  • TP-LINK(2)
  • StarTech.com(2)
  • NEC三菱(1)
  • エレコム(1)
  • QNAP(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • PLANET Technology(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp28 pcie」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-AS24TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-AS24TPoE+Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3800ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)179.7設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)155ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)168.0