カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 協立エアテック(88)
  • タナカ(44)
  • BXカネシン(20)
  • NASTA(ナスタ)(12)
  • カナイ(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • COOLER MASTER(4)
  • ダイケン(2)
  • 吉川化成(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • TP-LINK(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • 積水樹脂(1)
  • アカギ(1)
  • ミヤコ(1)
  • 日晴金属(1)
  • ホンマ製作所(1)
  • タケカワダイヤツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgcc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
    用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト質量(g)760材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト材質(フランジ)SGCC(t1.6)材質(ハブ)SPHT1(t2.3)材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
  • 小包ポスト パケモUF Panasonic(パナソニック)

    小包ポスト パケモUF

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
    材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ上入れ前出し
  • PakemoCOMBOバリューセット Panasonic(パナソニック)

    PakemoCOMBOバリューセット

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1個
    6日以内出荷
    大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセット。メルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。
    材質【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)パケモ:7【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:390×192×450有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプパケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し