カテゴリ
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- EKチェーン(5)
- GOD GLASS(6)
- GOSEN(ゴーセン)(10)
- IGO(26)
- PackStyle(パックスタイル)(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- SCHMALZ(シュマルツ)(5)
- Simplism(18)
- StarTech.com(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(7)
- TURN(13)
- Y'sGOD(184)
- スギハラ(SUGIHARA)(8)
- トリニティ(29)
- メディアカバーマーケット(88)
- ヤマモトレーシング(6)
- 大阪魂(11)
- ブランドをもっと見る
「sgo」の検索結果
特価
関連キーワード

FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)52.5縦(mm)210横(mm)289容量(A)渡りバー、主幹バー:30入数1台主幹容量(A)30アース端子実装数6分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0回路数+回路スペース4+2
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア付分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーJ型[3P2E](ELB)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード フリースペース付(主幹容量30A(JIS互換性)搭載品)
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード。標準タイプ。リミッタースペース無仕様標準タイプ材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)476(半埋込461)ドア付主幹容量(A)30アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/02フリースペース付マンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)10+1(11)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら