カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- MAZDA(マツダ)(34)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- レイ・アウト(7)
- ラスタバナナ(5)
- SMC(4)
- 谷沢製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- KSフィルター(4)
- NAKATAKI(3)
- サンキン(2)
- ナカオ(2)
- 富士電機(2)
- ベッセル(2)
- フクビ化学(2)
- 信和自動車工業(2)
- エレコム(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
「sh-g3」の検索結果

自家発電連系専用SH-G3P3E20A
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50