カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • omron(オムロン)(9)
  • オリエンタルモーター(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 日東工器(1)
  • Metrol(メトロール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shl-02255」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)MLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
関連キーワード
5557-02r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5557-02r