カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- siroca(66)
- DESCO(6)
- EBM(江部松商事)(3)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- SPARKFUN(5)
- VAN(翼工業)(4)
- がまかつ Gamakatsu(4)
- アクシア・プランニング(7)
- カネ大白木屋(5)
- カミイソ産商(4)
- センタン工業(8)
- ノーブランド(3)
- ユシロ化学工業(97)
- ユニ・チャーム(6)
- 三和[店舗什器・備品](4)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- 東芝テリー(12)
- 浅香工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
「siroca」の検索結果
特価
関連キーワード

200形LEDスポット白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)110.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1905RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)99.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3095RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
LED一体60形温白色拡散非調光
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷仕様天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)3.6平均演色評価数(Ra)93色温度(K)3500LED高演色・温白色タイプ入力電流(A)0.064(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否否器具相当60形電球1灯
LED一体100形温白色拡散非調光
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)5.5平均演色評価数(Ra)93色温度(K)3500LED高演色・温白色タイプ入力電流(A)0.092(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否否器具相当100形電球1灯
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら