カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(166)
  • MAZDA(マツダ)(344)
  • omron(オムロン)(93)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(288)
  • SMC(1,119)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(365)
  • YAMAHA(ヤマハ)(99)
  • エスコ(135)
  • エスロン(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(471)
  • スバル(353)
  • スバルアクセサリー(61)
  • ブルーストーム(Bluestorm)(75)
  • ホンダ(3,861)
  • メディアカバーマーケット(71)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(103)
  • ヨシカワ(117)
  • 大見工業(91)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(17)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)

    ステンレス電線管(ねじなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
    長さ(mm)3660仕上#240研磨
  • カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質ステンレス鋼仕上#240研磨
  • ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンドA型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管を直角に曲げるところに使用します。
    材質SUS304および相当品
  • ステンレスねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電線管やボックスや機器の接続に使用します。
  • ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
  • 住宅用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
    材質鋼板製適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1
  • ステンレスねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
  • ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし防水コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
    材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
  • ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質ステンレス
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ねじなしブッシング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
    材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
  • ステンレスねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし防水カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
    材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
  • ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ステンレス薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
    用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
  • Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法備考:付属品のため●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし防水コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
    材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
  • ステンレスノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ステンレスノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    配管を直角に曲げる所に使用します。 接続にはカップリングをご使用ください。
  • ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)

    ステンレス厚鋼電線管3.66m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
    用途港湾・食品工場種類厚鋼電線管長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨
  • ステンレス厚鋼 ねじなしノーマルベント Panasonic(パナソニック)

    ステンレス厚鋼 ねじなしノーマルベント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼、止めねじ:ステンレス
  • ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
    幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5
  • 液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック)

    液晶プロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷
  • ステンレスエントランス Panasonic(パナソニック)

    ステンレスエントランス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
    屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
  • ステンレスねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。
  • ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレスノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ステンレスノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配管を直角に曲げるところに使用します。
  • ER-Xシリーズ用ACアダプタ Panasonic(パナソニック)

    ER-Xシリーズ用ACアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
    セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)5~95
  • レンジフード用部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 電動シャッター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    4日以内出荷
    レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
    消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
  • レンジフード用電動気密シャッター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用電動気密シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    4日以内出荷
    レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
    用途台所備考コード・コネクタ付消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下
  • ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • カップリング(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(薄鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電線管相互の接続のために使用します。
    材質SUS304および相当品
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(T型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンター施工部材 木製アングル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
    付属品固定金具×1、ねじキャップ×2材質ゴム集成材/塗装仕上対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
  • インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚) Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    4日以内出荷
    インテリアカウンター 施工補助部材
    対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ仕上樹脂化粧シート
  • iD5200直付スリムスペースコンフォート白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200直付スリムスペースコンフォート白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)53電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4220RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LDL40x2コンフォトW300プリズム Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォトW300プリズム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)5920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
  • iD5200直付スリムスペースコンフォート昼白 Panasonic(パナソニック)

    iD5200直付スリムスペースコンフォート昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)53電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4460RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ