カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BOURNS(7)
  • サンハヤト(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd-h05」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
    仕様●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●シリーズ:HC SMDアズワン品番65-7181-40
  • コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
  • コンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:HB SMDアズワン品番65-7062-43
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷