カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • タカチ電機工業(11)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • uni(三菱鉛筆)(8)
  • 三菱マテリアル(6)
  • VISHAY(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 小杉善(5)
  • 室本鉄工(4)
  • イメージニクス(4)
  • SOARING(ソァーイング)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • エレポン化工機(3)
  • オイレス工業(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 東芝ライテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn20」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LED20形1200タイプ昼白色 Panasonic(パナソニック)直管LED20形1200タイプ昼白色Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
光源色昼白色電球の種類LED
直管LED20形1200タイプ昼白色飛 Panasonic(パナソニック)直管LED20形1200タイプ昼白色飛Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否
直管LEDランプベースライト Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライトPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.6電圧(V)100~242消費電力(W)12保護等級IP20(防湿)光源LDL20×1ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)本体:1.8質量(g)ランプ:125電流(A)0.35電圧(V)100~242消費電力(W)12定格電力(W)11管径(Φmm)25.5口金29.9光源LDL20×1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)器具:950、ランフ:1200LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84IP等級IP23 防湿
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル長さ(mm)662幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)116消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)73.3光束(Lm)880LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)880演色指数(Ra)80IP等級IP23防湿調光の可否
ホットマット(ライトブラウン) Panasonic(パナソニック)ホットマット(ライトブラウン)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
1.肌触りの良いマイクロファイバー。2.電気代わずか2.5円/h (強運転時)。3.丸洗いOK・ダニ対策機能つきで清潔に保てる。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合