カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「sn678」の検索結果
特価

彩光色UVDL400形Φ125中角27K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個32日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)34.1色温度(K)2700光源色彩光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2675埋込穴(Φmm)125枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)189器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
彩光色UVDL400形Φ125広角27K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個32日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)34.1色温度(K)2700光源色彩光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2655埋込穴(Φmm)125枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)189器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台62日以内出荷生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。質量(kg)1.2タイプ400形電圧(V)100~242消費電力(W)33.8首振角度(°)45色温度(K)2700ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B5光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ