カテゴリ

  • 空調・電設資材(546)
  • 電動工具(56)
  • 制御機器(32)
  • 家電(10)
  • 照明(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • EverGreen INTERNATIONAL(27)
  • Hutchinson(27)
  • UNISON(ユニソン)(26)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • EPSON(13)
  • ParkerTAIYO(13)
  • GIVI(ジビ)(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
  • SONIC(ソニック)[文具](12)
  • エレコム(11)
  • 三菱電機(9)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
  • PIRELLI(ピレリ)(7)
  • カーシーカシマ(7)
  • コガネイ(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • JOHNAN(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(340)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(336)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so 54」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)キャップ付プラブッシング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
露出スイッチ Panasonic(パナソニック)露出スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
電池パック 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)電池パック 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合EZ0L81トラスコ品番777-1908質量(g)720タイプLJタイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×129×64
工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)工事用充電クリーナー 14.4V/18VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌日出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93内径(Φmm)118口金G10q外径(Φmm)170定格消費電力(W)15定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)26電球の種類蛍光灯
充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ100Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)高さ(mm)98消費電力(W)充電器/198砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900
防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)防爆用プラグPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
アドバンスとったらリモコン Panasonic(パナソニック)アドバンスとったらリモコンPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100定格周波数(Hz)50/60使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)照度(Lx)5000以下使用周囲温度(℃)0~35チャンネル数3(A・B・C)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)電池寿命約2年(2回操作/日)
iD6900埋込W220コンフォート白色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W220コンフォート白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278特価
1組
当日出荷から3日以内出荷
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6030埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54
EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメントPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.91MB)
パナソニック業務用IHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用IHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)操作者(オンオフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
フリージョイント Panasonic(パナソニック)フリージョイントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)本体形状ピストル型防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47関連資料メーカーチラシ(12.2MB)ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)質量(g)(別売り電池パック装着時)550使用充電器EZ0L21打撃数(min-1[回/分])0~2800適合純正電池型番EZ9L21振動3軸合成値(m/s2)6.2締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)締付能力(高力ボルト)M6最大締付トルク(N・m)25本体形状ストレート/ピストル型バッテリー電圧(V)7.2防塵防水性能IP56適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
防水ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)防水ジョイントボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質フェノール
ミニクリプトン電球(簡易包装品) Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球(簡易包装品)Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1セット(25個)
当日出荷から4日以内出荷
フリージョイントL Panasonic(パナソニック)フリージョイントLPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
防水ブッシング Panasonic(パナソニック)防水ブッシングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
片サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス種類厚鋼電線管用
サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)カメラ玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45種別本体のみ砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105バッテリー電圧(V)14.4/18
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル Panasonic(パナソニック)部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリルPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ
ねじなし防水カップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング(Z用)Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
...