カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- LED LENSER(33)
- ハンマーキャスター(24)
- Nikon(ニコン)(13)
- 東日製作所(12)
- プロトブレンボ(12)
- 東海キャスター(10)
- 川西水道機器(10)
- omron(オムロン)(9)
- マクセル(9)
- KITACO(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- NB(日本ベアリング)(8)
- サカエ(7)
- サンコーテクノ(7)
- ホンダ(7)
- アルファ[販促](7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sp-50」の検索結果

盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
Panasonic コンデンサ 180μF, ,50V dc, EEEFK1H181SP
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8奥行(mm)10.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量180μF誘電正接0.1%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481セット(50個)7日以内出荷AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.29N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9109アズワン品番65-7844-74
マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)7日以内出荷AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット(50個)7日以内出荷AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8823アズワン品番65-7798-28
マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット(50個)7日以内出荷AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8822アズワン品番65-7797-19
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット(50個)7日以内出荷AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8815アズワン品番65-7797-08
マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット(50個)7日以内出荷。AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.74 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.098N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8820アズワン品番65-7797-42
盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1台62日以内出荷型式BBWA-50SP種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個85日以内出荷用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型