カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BEAMS(ビームス)(27)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- JUKI(35)
- MICROCHIP(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- NB(日本ベアリング)(12)
- nepros(4)
- ParkerTAIYO(7)
- TRUSCO(4)
- エス・ピー・エアー(4)
- カラークリエーション(7)
- トーキン(6)
- ホンダ(13)
- メディアカバーマーケット(8)
- ヤガミ(4)
- 岩崎電気(4)
- 岩田製作所(4)
- 東日製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sp300」の検索結果
特価

可変配光型SP350形3000K
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.8光束(Lm)1990トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-97LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
リレー取付具 マウンティングボード
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷UL、CSA、TUV。この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。SPシリーズリレー。パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性仕様●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:127-9493アズワン品番65-8090-32
リレー取付具 マウンティングボード 1箱 10個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)7日以内出荷UL、CSA、TUV。この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。SPシリーズリレー。パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm仕様●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:173-8163アズワン品番65-8056-97
マウントアダプタ Panasonic マウンティングボード
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様UL、CSA、TUV. この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。. SPシリーズリレー. パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。. 特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプマウンティングボード併用可能製品SPシリーズ
Panasonic パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(20個)7日以内出荷取付方式基板実装極数2接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
可変配光型美光SP350形3000K
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.7光束(Lm)1590トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
WiLIA可変配光型SP350形3000K
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.5取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)27.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光束(Lm)1990トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-99LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光PiPit調光SP350形3000K
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.5取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.2光束(Lm)1990トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ