カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- ケナメタル(4)
- 三菱マテリアル(2)
- キングジム(1)
- ホンダ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「spgx」の検索結果

Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP GX,470μF,2V dc,EEFGX0D471R
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様SP-CAP Gシリ-ズ表面実装タイプ. パナソニックのGXシリ-ズの導電性ポリマ-コンデンサは、より広範なSP-Capシリ-ズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mΩの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマ-コンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:. ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、PC及びサ-バ-のFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマ-トメ-タ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワ-バンク、サ-バ-、SSDなどがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP GX寿命1000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)3最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.3