カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • brembo(23)
  • SAMTEC(14)
  • Altrider (アルトライダー)(6)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • イスカル(3)
  • オーム電機(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 京セラ(3)
  • アックスブレーン(2)
  • ANEX(2)
  • Vesrah(2)
  • KEMET(2)
  • LEDIL(2)
  • ユニーズ(2)
  • bitstrong(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • 大阪魂(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq lc」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
デスクスタンド LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)デスクスタンド LED本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
色温度(K)(昼光色/昼白色)6200/5000光色昼光色・昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDスタンド60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスタンド60形温白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
アイアン丸・ハイ丸 N型集水器 Panasonic(パナソニック)アイアン丸・ハイ丸 N型集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイズ105×60仕様たてとい直結分類落し口部材
LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット Panasonic(パナソニック)LEDデスクスタンド万力型 取付金具セットPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W、SQ452W)の取付金具セットのみとなっております。
LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット Panasonic(パナソニック)LEDデスクスタンド万力型 取付金具セットPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-K、SQ-LC570-K、SQ452K)の取付金具セットのみとなっております。
ブラック入数(個)1取付可能板厚(mm)15~50
LEDデスクスタンド万力型 アダプター Panasonic(パナソニック)LEDデスクスタンド万力型 アダプターPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W)・デスクスタンド置型(SQ-LD310-K、SQ-LD310-W、SQ-LD320-K、SQ-LD320-W)・LEDデスクスタンド置型(SQ-LD420-K、SQ-LD420-W、SQ-LD440-K、SQ-LD440-W)のアダプターのみとなっております。
入数(個)1
ライトカーテン 取付金具 Panasonic(パナソニック)ライトカーテン 取付金具Panasonic(パナソニック)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から57日以内出荷