カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- アイゼン(28)
- イマオコーポレーション(8)
- フエニックス・コンタクト(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- BOURNS(3)
- イスカル(2)
- CKD(2)
- 未来工業(2)
- 理研製鋼(2)
- Vesrah(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- brembo(1)
- Arduino(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
「srm m6」の検索結果

コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121袋(2個)7日以内出荷パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-6918-68
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1セット 3500個入
Panasonic(パナソニック)¥509,800税込¥560,7801セット(3500個)7日以内出荷パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7062-28